Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler QSLV6-3/8-10 153248

  • ERIKS:11630279
  • Fabrikant:4052568070519
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,73/ stukexcl. btw

€ 22,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV6
Fabrikant ID
QSLV6-3/8-10
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
5.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
126 g
Alternatieven

€ 20,49/ stukexcl. btw

€ 24,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026