Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler, QSLV6-1/4-6, QSLV Serie, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:11630274
  • Fabrikant:4052568033248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,78/ stukexcl. btw

€ 15,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV
Type
Multiple distributor
Fabrikant ID
QSLV6-1/4-6
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
2.9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Gewicht
51 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Meervoudige verdeler QSLV6-G1/4-6 186255

  • Eriks:11635563
  • Manufacturer:186255

€ 14,03/ stukexcl. btw

€ 16,98incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026