€ 22,92/ stukexcl. btw
€ 27,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSLV6 |
Fabrikant ID | QSLV6-1/2-12 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Nom. diameter | 6.3 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Soort dichting op de inschroefplug | Coating |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 214 g |
€ 25,03/ stukexcl. btw
€ 30,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026