Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler QSLV4-3/8-10 153238

  • ERIKS:11630270
  • Fabrikant:4052568033200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,99/ stukexcl. btw

€ 15,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV4
Fabrikant ID
QSLV4-3/8-10
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
5.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
98 g
Alternatieven

€ 14,12/ stukexcl. btw

€ 17,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026