Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler, QSLV4-1/4-10, QSLV Serie, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23212934
  • Fabrikant:4052568033194
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,67/ stukexcl. btw

€ 15,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV
Type
Multiple distributor
Fabrikant ID
QSLV4-1/4-10
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Gewicht
95 g
Alternatieven

€ 13,71/ stukexcl. btw

€ 16,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026