Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler QSLV4-1/2-12 153240

  • ERIKS:23212932
  • Fabrikant:4052568011215
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,22/ stukexcl. btw

€ 17,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV4
Fabrikant ID
QSLV4-1/2-12
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
6.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
171 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Meervoudige verdeler QSLV4-G1/2-12 186252

  • Eriks:11635560
  • Manufacturer:186252

€ 15,70/ stukexcl. btw

€ 19,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026