Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler QSLV2-G1/4-10 186229

  • ERIKS:11635537
  • Fabrikant:4052568040338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,98/ stukexcl. btw

€ 13,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV2
Fabrikant ID
QSLV2-G1/4-10
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
5.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
77 g