Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler QSLV2-3/8-8 153216

  • ERIKS:11630256
  • Fabrikant:4052568032999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,31/ stukexcl. btw

€ 11,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV2
Fabrikant ID
QSLV2-3/8-8
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
4.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
54 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Meervoudige verdeler QSLV2-G3/8-8 186228

  • Eriks:11635536
  • Manufacturer:186228

€ 10,26/ stukexcl. btw

€ 12,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026