Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler, QSLV2-3/8-10, QSLV Serie, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:11630257
  • Fabrikant:4052568033019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,14/ stukexcl. btw

€ 12,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV
Type
Multiple distributor
Fabrikant ID
QSLV2-3/8-10
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
5.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Gewicht
83 g
Alternatieven

€ 10,98/ stukexcl. btw

€ 13,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026