Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler, QSLV2-1/4-8, QSLV Serie, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23212757
  • Fabrikant:4052568032982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,22/ stukexcl. btw

€ 11,16incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV
Type
Multiple distributor
Fabrikant ID
QSLV2-1/4-8
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
4.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Gewicht
47 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Meervoudige verdeler QSLV2-G1/4-8 186227

  • Eriks:11635535
  • Manufacturer:186227

€ 10,14/ stukexcl. btw

€ 12,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026