Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler QSLV2-1/2-12 153220

  • ERIKS:11630259
  • Fabrikant:4052568033033
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,09/ stukexcl. btw

€ 13,42incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSLV2
Fabrikant ID
QSLV2-1/2-12
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
6.4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
149 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Meervoudige verdeler QSLV2-G1/2-12 186232

  • Eriks:11635540
  • Manufacturer:186232

€ 12,44/ stukexcl. btw

€ 15,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026