Eriks
FESTO

FESTO Meervoudige verdeler, NPQM-LFK-G14-Q6-P10, NPQM Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:12086548
  • Fabrikant:4052568055721
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,66/ stukexcl. btw

€ 11,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM
Type
Multiple distributor
Fabrikant ID
NPQM-LFK-G14-Q6-P10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
69.5 g