Eriks
FESTO

FESTO Meerstandenset DPNC-80 174422

  • ERIKS:11634197
  • Fabrikant:4052568142810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,17/ stukexcl. btw

€ 78,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPNC
Uitvoering
Meerstandenset
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
80 mm
Gewicht
1920 g