Eriks
FESTO

FESTO Meerstandenset DPNC-63 174421

  • ERIKS:23211493
  • Fabrikant:4052568074913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,28/ stukexcl. btw

€ 66,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPNC
Uitvoering
Meerstandenset
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
63 mm
Gewicht
855 g