Eriks
FESTO

FESTO Meerstandenset DPNC-50 174420

  • ERIKS:11634196
  • Fabrikant:4052568074906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,66/ stukexcl. btw

€ 57,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPNC
Uitvoering
Meerstandenset
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
50 mm
Gewicht
698 g