Eriks
FESTO

FESTO Meerstandenset DPNC-40 174419

  • ERIKS:23211101
  • Fabrikant:4052568074890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,74/ stukexcl. btw

€ 50,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPNC
Uitvoering
Meerstandenset
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
40 mm
Gewicht
408 g