Eriks
FESTO

FESTO Meerstandenset DPNC-32 174418

  • ERIKS:23210890
  • Fabrikant:4052568074883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,22/ stukexcl. btw

€ 45,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPNC
Uitvoering
Meerstandenset
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
32 mm
Gewicht
291 g