Eriks
FESTO

FESTO Meerstandenset DPNC-125 174424

  • ERIKS:11634198
  • Fabrikant:4052568142834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,22/ stukexcl. btw

€ 127,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPNC
Uitvoering
Meerstandenset
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
125 mm
Gewicht
5204 g