Eriks
FESTO

FESTO Meerstandenset DPNC-100 174423

  • ERIKS:23210783
  • Fabrikant:4052568142827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,04/ stukexcl. btw

€ 93,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPNC
Uitvoering
Meerstandenset
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
100 mm
Gewicht
2929 g