Eriks
FESTO

FESTO Meerstandenset DPNA-50 537269

  • ERIKS:11648110
  • Fabrikant:4052568088156
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,42/ stukexcl. btw

€ 46,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPNA
Uitvoering
Meerstandenset
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
50 mm
Gewicht
196 g