Eriks
FESTO

FESTO Meerstandenset DPNA-40 537268

  • ERIKS:11648109
  • Fabrikant:4052568088149
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,26/ stukexcl. btw

€ 41,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPNA
Uitvoering
Meerstandenset
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
40 mm
Gewicht
129 g