Eriks
FESTO

FESTO Meerstandenset DPNA-32 537267

  • ERIKS:11648108
  • Fabrikant:4052568088132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,19/ stukexcl. btw

€ 36,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPNA
Uitvoering
Meerstandenset
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
32 mm
Gewicht
99 g