Eriks
FESTO

FESTO Meerstandenset DPNA-25 537266

  • ERIKS:11648107
  • Fabrikant:4052568088125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,46/ stukexcl. btw

€ 33,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPNA
Uitvoering
Meerstandenset
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
25 mm
Gewicht
60 g