Eriks
FESTO

FESTO Meerstandenset DPNA-20 537265

  • ERIKS:11648106
  • Fabrikant:4052568088118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,26/ stukexcl. btw

€ 29,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPNA
Uitvoering
Meerstandenset
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
20 mm
Gewicht
50 g