Eriks
FESTO

FESTO Meerstandenset DPNA-16 537264

  • ERIKS:11648105
  • Fabrikant:4052568088101
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,28/ stukexcl. btw

€ 28,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPNA
Uitvoering
Meerstandenset
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
16 mm
Gewicht
33 g