Eriks
FESTO

FESTO Meerstandenset DPNA-12 537263

  • ERIKS:11648104
  • Fabrikant:4052568088095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,07/ stukexcl. btw

€ 27,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPNA
Uitvoering
Meerstandenset
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
12 mm
Gewicht
28 g