Eriks
FESTO

FESTO Meerstandenset DPNA-100 537272

  • ERIKS:11648113
  • Fabrikant:4052568088187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,25/ stukexcl. btw

€ 76,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPNA
Uitvoering
Meerstandenset
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
100 mm
Gewicht
712 g