Eriks
FESTO

FESTO Meenemer FKG-32-B 33340

  • ERIKS:11627983
  • Fabrikant:4052568009632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,81/ stukexcl. btw

€ 161,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FKG
Uitvoering
Meenemer
Materiaal
Staal electrolytisch verzinkt
Geschikt voor diameter
32 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
1277 g