Eriks
FESTO

FESTO Meenemer FKG-25-B 15234

  • ERIKS:11627287
  • Fabrikant:4052568009298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,10/ stukexcl. btw

€ 159,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FKG
Uitvoering
Meenemer
Materiaal
Staal electrolytisch verzinkt
Geschikt voor diameter
25 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
302 g