Eriks
FESTO

FESTO Manometer PAGN-40-10-P10 548009

  • ERIKS:12263704
  • Fabrikant:4052568007393
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,41/ stukexcl. btw

€ 15,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAGN
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
40 mm
Meetbereik
van 0 tot 10
Drukeenheid
bar
Drukeenheid secundaire schaalindeling
psi
Nauwkeurigheidsklasse
4.0 %
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Patroon
Maat procesaansluiting
10 mm
Materiaal kast
ABS
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Polystyreen
Beschermingsklasse
IP43
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C