€ 9,60/ stukexcl. btw
€ 11,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PAGN |
Uitvoering | Buisveermanometer |
Diameter kast | 26 mm |
Meetbereik | van 0 tot 232 |
Drukeenheid | bar |
Drukeenheid secundaire schaalindeling | psi |
Nauwkeurigheidsklasse | 4.0 % |
Vloeistof gedempt | Nee |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Achter |
Procesaansluiting | Patroon |
Maat procesaansluiting | 10 mm |
Materiaal kast | PA |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Polystyreen |
Beschermingsklasse | IP43 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |