Eriks
FESTO

FESTO Manometer PAGN-26-145P-P10 563732

  • ERIKS:12265607
  • Fabrikant:4052568056865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,60/ stukexcl. btw

€ 11,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAGN
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
26 mm
Meetbereik
van 0 tot 145
Drukeenheid
bar
Drukeenheid secundaire schaalindeling
psi
Nauwkeurigheidsklasse
4.0 %
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Patroon
Maat procesaansluiting
10 mm
Materiaal kast
PA
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Polystyreen
Beschermingsklasse
IP43
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C