Eriks
FESTO

FESTO Manometer MA-50-36-R1/4-PSI-E-RG 526788

  • ERIKS:11645179
  • Fabrikant:4052568047122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,65/ stukexcl. btw

€ 33,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MA
Diameter kast
50 mm
Meetbereik
van 0 tot 36
Drukeenheid
psi
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPT(R)
Materiaal kast
ABS
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Acryl