Eriks
FESTO

FESTO Manometer MA-50-16-R1/4-E-RG 525729

  • ERIKS:11644871
  • Fabrikant:4052568046507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,65/ stukexcl. btw

€ 33,46incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MA
Diameter kast
50 mm
Meetbereik
van 0 tot 16
Drukeenheid
bar
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPT(R)
Materiaal kast
ABS
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Acryl