Eriks
FESTO

FESTO Manometer MA-50-16-1/4-EN 162839

  • ERIKS:23210627
  • Fabrikant:4052568012779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,05/ stukexcl. btw

€ 23,05incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MA
Diameter kast
50 mm
Meetbereik
van 0 tot 16
Drukeenheid
bar
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
ABS
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Polystyreen