€ 19,14/ stukexcl. btw
€ 23,16incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MA |
Diameter kast | 50 mm |
Meetbereik | van 0 tot 10 |
Drukeenheid | bar |
Vloeistof gedempt | Nee |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Achter |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Materiaal kast | ABS |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Polystyreen |