Eriks
FESTO

FESTO Manometer MA-40-6-R1/4-EN 187078

  • ERIKS:11635810
  • Fabrikant:4052568041458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,50/ stukexcl. btw

€ 19,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MA
Diameter kast
40 mm
Meetbereik
van 0 tot 6
Drukeenheid
bar
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPT(R)
Materiaal kast
ABS
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Polystyreen