Eriks
FESTO

FESTO Manometer MA-40-2,5-R1/8-E-RG 546963

  • ERIKS:11650285
  • Fabrikant:4052568051334
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,40/ stukexcl. btw

€ 30,73incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MA
Diameter kast
40 mm
Meetbereik
van 0 tot 2.5
Drukeenheid
bar
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPT(R)
Materiaal kast
ABS
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Polystyreen