Eriks
FESTO

FESTO Manometer MA-40-10-G1/4-EN 183900

  • ERIKS:23210917
  • Fabrikant:4052568014384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,50/ stukexcl. btw

€ 19,97incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MA
Diameter kast
40 mm
Meetbereik
van 0 tot 10
Drukeenheid
bar
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
ABS
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Polystyreen