Eriks
FESTO

FESTO Manometer MA-40-10-1/8 359874

  • ERIKS:11643265
  • Fabrikant:4052568045791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,37/ stukexcl. btw

€ 21,02incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MA
Diameter kast
40 mm
Meetbereik
van 0 tot 10
Drukeenheid
bar
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPP(G)
Materiaal kast
PBT
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Polystyreen
Alternatieven
Product Image

FESTO Manometer MA-40-10-1/8-EN 162835

  • Eriks:1066770
  • Manufacturer:162835

€ 16,50/ stukexcl. btw

€ 19,97incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026