€ 16,77/ stukexcl. btw
€ 20,29incl. btw
9 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MA |
Diameter kast | 40 mm |
Meetbereik | van 0 tot 1 |
Drukeenheid | MPa |
Vloeistof gedempt | Nee |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Achter |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/8" BSPP(G) |
Materiaal kast | ABS |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Polystyreen |