Eriks
FESTO

FESTO Manometer MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG 526779

  • ERIKS:11645170
  • Fabrikant:4052568259518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,40/ stukexcl. btw

€ 30,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MA
Diameter kast
40 mm
Meetbereik
van 0 tot 1.6
Drukeenheid
MPa
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPT(R)
Materiaal kast
ABS
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Polystyreen