€ 15,28/ stukexcl. btw
€ 18,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MA |
Diameter kast | 27 mm |
Meetbereik | van 0 tot 1 |
Drukeenheid | MPa |
Vloeistof gedempt | Nee |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Achter |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | M5 |
Materiaal kast | PA |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Polystyreen |