Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VZWP-L-M22C-N1-250-1P4-40 1489974

  • ERIKS:12267985
  • Fabrikant:4052568233976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,79/ stukexcl. btw

€ 255,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZWP
Doorlaat bij 6 Bar
12.25 l/min
Werkdruk
van 0.5 tot 40 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
25
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 35 °C
Materiaal huis
Gegoten messing
Materiaal afdichting
NBR