Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VZWP-L-M22C-G14-130-2AP4-40 1489950

  • ERIKS:12267961
  • Fabrikant:4052568233730
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,80/ stukexcl. btw

€ 192,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZWP
Doorlaat bij 6 Bar
1.6 l/min
Werkdruk
van 0.5 tot 40 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
13
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 35 °C
Materiaal huis
Gegoten messing
Materiaal afdichting
NBR