Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VZWP-L-M22C-G1-250-V-2AP4-40 1489959

  • ERIKS:12267970
  • Fabrikant:4052568233822
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,99/ stukexcl. btw

€ 279,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZWP
Doorlaat bij 6 Bar
12.25 l/min
Werkdruk
van 0.5 tot 40 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
25
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 35 °C
Materiaal huis
Gegoten messing
Materiaal afdichting
FPM