Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VZWM-L-M22C-G34-F5-R1 546165

  • ERIKS:11650251
  • Fabrikant:4052568184513
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,27/ stukexcl. btw

€ 385,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZWM
Doorlaat bij 6 Bar
10 l/min
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
25
Materiaal huis
Gegoten roestvrij staal
Materiaal afdichting
NBR