€ 237,09/ stukexcl. btw
€ 286,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VZWF |
Doorlaat bij 6 Bar | 2.66 l/min |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 2/2 gesloten, monostabiel |
DIN-grootte | 13.5 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 35 °C |
Materiaal huis | Gegoten roestvrij staal |
Materiaal afdichting | FPM |