Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G1-275-2AP4-6 1492210

  • ERIKS:12267471
  • Fabrikant:4052568236106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,83/ stukexcl. btw

€ 142,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZWF
Doorlaat bij 6 Bar
11.75 l/min
Werkdruk
van 0 tot 6 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
27.5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 35 °C
Materiaal huis
Gegoten messing
Materiaal afdichting
NBR