Eriks
FESTO

FESTO Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-N18-15-V-2AP4-85 1491950

  • ERIKS:12267270
  • Fabrikant:4052568107000
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,74/ stukexcl. btw

€ 117,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZWD
Doorlaat bij 6 Bar
95 l/min
Werkdruk
van 0 tot 85 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
1.5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 35 °C
Materiaal huis
Gegoten messing
Materiaal afdichting
FPM